Motion
100H  RIV -50 pi

TSUBAKI (UST)
100H RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI02944045
N° MFR100H RIV-50 ft
Prix111.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100H RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI02944045
N° MFR100H RIV-50 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.823 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    26460 lb
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177131
  • Capacité de charge utile
    5510 lb

Aperçu

Description du fabricant
100H RIVETÉ 50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft