Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.2200 po
- Longueur totale4.6900 po
- Largeur totale2.4400 po
- Taille du port1/8 NPT
- Couple de démarrageà 80 psi 5 po/lb
Détails
- Consommation d'air27 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal78 dBa
- Puissance maximale0.42 hp
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Couple maximal6 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageConcentrateur
- Nombre d’aubes8
- Plage de pression de fonctionnement5.6 psi
- Type d’arbre de sortiePlat
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal5.25 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale5 po/lb