Motion
AS203

NTN
AS203

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 0.8661 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02944569
N° MFRAS203
Prix44.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS203

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 0.8661 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02944569
N° MFRAS203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.174 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021424
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    AS2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359021424

Aperçu

Description du fabricant
AS203 BRG