Motion
FMCBE-875 .875 PF

NEXEN GROUP
FMCBE-875 .875 PF

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI02944694
N° MFRFMCBE-875 .875 PF
Prix2,199.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCBE-875 .875 PF

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI02944694
N° MFRFMCBE-875 .875 PF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,199.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    12.00 hp
  • Inertie du variateur
    6.20 lbin2
  • Taille du cadre
    143TC, 145TC
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.875 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Durée de vie approximative des freins
    394 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    394 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.521 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.870 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    12.00 hp
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.145 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.493 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.18 hp hp
  • Capacité combinée du dissipateur thermique
    8385 pi-lb
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284255318
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    325 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    290 po-lb
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    195 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCBE
  • Inertie de l’arbre
    7.10 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284255318

Aperçu

Description du fabricant
801751 FMCBE-875 0.875 PF
  • Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté