Motion
J1217MHASD

PROTO TOOLS
J1217MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 17 mm, taille d’ouverture de clé : 17 mm, 10-9/32 po
N° D’ARTICLE MI02944787
N° MFRJ1217MHASD
Prix33.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1217MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 17 mm, taille d’ouverture de clé : 17 mm, 10-9/32 po
N° D’ARTICLE MI02944787
N° MFRJ1217MHASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    7/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    21/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-29/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Global Longueur  
    10-9/32 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073541

Aperçu

Description du fabricant
J1217MHASD WR COMBINAISON 17MM 6PT