Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC4000
- Orifice(s) du collecteur3/8 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes6
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVQC
- Entrée électrique du solénoïdeBornier
- Type de câblageBornier
Aperçu
- Pour montage sur base VQC4000 , vannes enfichables
- Conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Les terminaux sont concentrés en grappes compactes dans le boîtier du bornier
- L’entrée électrique G3/4 permet le raccordement des raccords de conduit
- 1 à 10 stations disponibles en standard