Motion
15S30LSL306

DODGE
15S30LSL306

TIGEAR-2 REDUCER-SPEC
N° D’ARTICLE MI02947223
N° MFR15S30LSL306
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15S30LSL306

TIGEAR-2 REDUCER-SPEC
N° D’ARTICLE MI02947223
N° MFR15S30LSL306
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 po|Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.19 po|Sortie 3.38 po

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.38 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 413 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476270186

Aperçu

Description du fabricant
15S30L AVEC ARBRE DE SORTIE DE 3.38"L