Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Pied de tête max.70 pi
Détails
- Décharge2 po NPT
- Fréquence60 Hz
- Puissance2 hp
- Matériau de la turbineFonte ductile
- Rpm max.3450 tr/min
- Teneur maximale en solides2 po de diamètre
- Débit maximum185 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Type de commutateurManuel
- Conception du typeEaux submersibles
- Tension460 V