Motion
H311E

SKF
H311E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 50 mm, longueur totale de 45 mm, taille de filetage M 55x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02949900
N° MFRH311E
Prix212.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H311E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 50 mm, longueur totale de 45 mm, taille de filetage M 55x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02949900
N° MFRH311E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.9528 po
  • Global Longueur  
    45 mm
  • Filetage Taille  
    M 55x2
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 11E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KMFE11
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571206660
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571206660

Aperçu

Description du fabricant
H311E MANCHON ADAPTATEUR