Motion
CF3FBUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 10 , largeur de rouleau 7 mm, diamètre de goujon 3 mm, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02950384
N° MFRCF3FBUU
Prix288.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 10 , largeur de rouleau 7 mm, diamètre de goujon 3 mm, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02950384
N° MFRCF3FBUU
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
Prix288.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    10 mm
  • Rouleau Largeur  
    7 mm
  • Goujon Diamètre  
    3 mm
  • Longueur du filetage
    5 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006029
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    813 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006029

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF3FBUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté