Motion
203TR35
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203TR, 35:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02950401
N° MFR203TR35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203TR, 35:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02950401
N° MFR203TR35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Dimensions du boîtier
    13.50 x 88 x 20.75 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203TR
  • Couple de sortie maximal
    59.111 po-lb
  • Rapport nominal
    35:1
  • Poids
    145 lb

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203TR35
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    203TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
203TR35 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine