Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur5 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6801-2RSUJ ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6801 2RS présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 21 mm et une largeur de 5 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6801 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106158240