Motion
RFPA 200C CR

SEALMASTER
RFPA 200C CR

Cartouche de roulement de rouleau - Rouleau conique, 2 po de diamètre, 6-3/8 po de diamètre extérieur, 2-5/16 po de largeur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02951836
N° MFRRFPA 200C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 200C CR

Cartouche de roulement de rouleau - Rouleau conique, 2 po de diamètre, 6-3/8 po de diamètre extérieur, 2-5/16 po de largeur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02951836
N° MFRRFPA 200C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2-5/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-61/14 po
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po
  • Poids
    11.60 lb

Détails

  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte enduite de Flouropolymer
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Insérer
    RCIA 200C FG1
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFPA 200C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288863571
  • Vitesse maximale
    2500
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8070 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Série CR
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288863571

Aperçu

Description du fabricant
BOUGIE PILOTE RFPA 200C CR
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte fendue revêtue de fluoropolymère pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Graisse de qualité alimentaire approuvée H-1 par l’USDA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté