Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la fenêtre1.5 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsBionique
- Revêtement de fenêtreAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la fenêtreEffacer
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Protection améliorée contre les débris en suspension dans l’air
- Excellente optique et visibilité accrue
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Fixation sécurisée de la visière
- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Mousse cellulaire confortable à l’arrière du harnais
- Bandeau respirant, amovible et lavable
- Fini noir mat
- Port confortable avec la plupart des lunettes de protection et des respirateurs
- L’écran facial offre une protection secondaire et doit être porté avec des lunettes ou des lunettes de protection
- Parfait pour les travailleurs exposés à des objets qui tombent ou qui volent, aux chocs, aux éclaboussures de produits chimiques et aux débris en suspension dans l’air
- L’accessoire de casque de sécurité est compatible avec plusieurs casques de sécurité et a été testé avec Sperian ainsi qu’avec les principaux modèles concurrents
- Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs) et certifié conforme aux exigences des normes CSA Z94.3