Motion
ZS1634
Rondelle de roulement à butée à bille - DI 25 mm, DI 50 mm, largeur 19 mm
N° D’ARTICLE MI02953433
N° MFRZS1634
Prix85.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée à bille - DI 25 mm, DI 50 mm, largeur 19 mm
N° D’ARTICLE MI02953433
N° MFRZS1634

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix85.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    4100
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • CUP_NON
    4012802714005

Aperçu

Description du fabricant
ZS1634 RONDELLE DURCIE