Motion
60103
1" X 10' COATED OPEN HOOK 1K LOAD HUGGER POLYESTER TIEDOWN WITH RATCHET
N° D’ARTICLE MI02953456
N° MFR60103
Prix31.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1" X 10' COATED OPEN HOOK 1K LOAD HUGGER POLYESTER TIEDOWN WITH RATCHET
N° D’ARTICLE MI02953456
N° MFR60103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Largeur de la sangle
    1 po
  • Poids
    1.4606 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886601034
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    700 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Type
    Assemblage d’arrimage
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    2100 lb
  • CUP_NON
    697886601034
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
60103 1"X10' OPEN HOOK RATCHET TIE
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon