Motion
0208-12241
Filtres à air et support de filtre - 12x24x1 po, MERV : 8, 1200 pi3/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI02954645
N° MFR0208-12241
Prix8.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtres à air et support de filtre - 12x24x1 po, MERV : 8, 1200 pi3/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI02954645
N° MFR0208-12241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    12x24x1 po

Détails

  • Arrestance
    2 %
  • Cote d’efficacité
    40 à 45  %
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Capacité de conservation
    64.1 g
  • Débit d’air maximal
    1200 pcm
  • MERV
    8
  • Vitesse nominale de l’air
    300
  • Résistance nominale initiale
    0.172
  • Résistance finale recommandée
    1

Aperçu

Description du fabricant
0208-12241 MERV 8 PLEAT 12X24X1
  • Média synthétique chargé électrostatiquement
  • Conçu pour une durée de vie plus longue
  • Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté