Motion
60XL037-6WA5
60XL037-6WA5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02956142
N° MFR60XL037-6WA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60XL037-6WA5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02956142
N° MFR60XL037-6WA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    96.50 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057622234
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    60
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057622234

Aperçu

Description du fabricant
ALUMINIUM DE BASE 60XL037-6WA5 3/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer