Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.750 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Épaisseur du mur0.020 po
- Poids0.50 lb/pi
Détails
- ApplicationApplications résistantes à l’abrasion, réfractaire à l’aluminium, approvisionnement en air froid, collecte de poussière, qualité alimentaire, équipement de ponçage des coques, soufflage et élimination de l’isolation, extraction de brouillard d’huile, extraction de peinture par pulvérisation, pharmaceutique, impression, tôle, collecte de fibres textiles, sécheuses Ultra Violet, récupération de vapeur, industrie du travail du bois/des meubles
- CouleurEffacer
- Taux de compression4:1
- ConstructionFlexible léger en polyuréthane transparent ou noir renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
- Matériau du tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant833104
- Page de produit du fabricant
- Pression négative24.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort revêtu de bronze
- SérieFlexadux® PU Flx-Thane® LD
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 225 °F
- Substance transportéeAir, fumée, poussière
- Pression de service22.00 psi
Aperçu
- Excellente compressibilité
- Excellente résistance à l’abrasion
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Excellente flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Épaisseur du mur = 0,015 po (DI 2 po), 0,020 po (DI de 2.5 po et plus)
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied