Motion
B5A-6HL-99

AW-LAKE COMPANY
B5A-6HL-99

B5A-6HL-99 Débitmètre de surface variable liquide en ligne de base
N° D’ARTICLE MI02957380
N° MFRB5A-6HL-99
Prix1,624.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
B5A-6HL-99

B5A-6HL-99 Débitmètre de surface variable liquide en ligne de base
N° D’ARTICLE MI02957380
N° MFRB5A-6HL-99
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
Prix1,624.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-1/8 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Norme d’étalonnage
    Compteurs d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Type de connexion
    1-1/2" NPTF, joint sec
  • Plage de débit
    25 à 150 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 1-1/2 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Buna-N® (STD), EPR, FKM ou FFKM
  • Type de joint
    Buna-N® (STD), PTFE
  • Style
    Liquide de base en ligne
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Aluminium anodisé

Aperçu

Description du fabricant
B5A-6HL-99 FLOWMÈTRES
  • Choix de matériaux parmi l’aluminium, le laiton ou l’acier inoxydable pour répondre aux exigences du système et du liquide.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Robustes et fiables, ces compteurs sont construits avec tous les appareils sous pression métalliques qui permettent une installation sûre et permanente.
  • Fonctionnement à haute pression, la conception du suiveur à couplage magnétique permet un fonctionnement jusqu’à 6000 lb/po2.
  • Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer