Motion
H5S-7WK-50RF

AW-LAKE COMPANY
H5S-7WK-50RF

H5S-7WK-50RF Débitmètre de zone variable haute température
N° D’ARTICLE MI02958698
N° MFRH5S-7WK-50RF
Prix3,946.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
H5S-7WK-50RF

H5S-7WK-50RF Débitmètre de zone variable haute température
N° D’ARTICLE MI02958698
N° MFRH5S-7WK-50RF
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
Prix3,946.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-1/8 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Type de connexion
    1-1/4" NPTF, joint sec
  • Plage de débit
    30 à 470 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Pyrex®
  • Type de port
    NPT 1-1/4 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    FKM avec sauvegarde PTFE
  • Type de joint
    PTFE
  • Style
    400°F En ligne
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
H5S-7WK-50-RF FLOWMÈTRES
  • Choix de matériaux en aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Plusieurs ports La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP permet de réduire le nombre d’adaptateurs requis pour l’installation.
  • Option de débit bidirectionnel et inversé Les moniteurs haute température sont également disponibles en versions de débit bidirectionnel et inversé. Communiquez avec l’usine pour plus d’informations.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon