Motion
6370-21
Scie circulaire à cordon à poignée supérieure - poignée supérieure, diamètre de lame de 8 po, vitesse maximale de 3700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02961598
N° MFR6370-21
Prix530.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie circulaire à cordon à poignée supérieure - poignée supérieure, diamètre de lame de 8 po, vitesse maximale de 3700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02961598
N° MFR6370-21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix530.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    8 po
  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Profondeur de coupe
    2-9/16 po
  • Profondeur de coupe maximale à 90
    2-9/16 po
  • Longueur totale
    16-1/2 po
  • Poids de l’outil
    13.3 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Côté lame
    Droite
  • Conduites de liquide de refroidissement
    Conduites de liquide de refroidissement non incluses
  • Puissance
    1-3/4 hp
  • Comprend
    Étui de transport
  • Vitesse maximale
    3700 tr/min
  • Coupe de métal
    Coupe de métal
  • Nombre de pièces
    4
  • Puissance nominale
    13 A
  • Style de scie
    Poignée supérieure
  • CUP_NON
    045242049530
  • Tension
    120 V c.a.
  • Plongée dans les vers
    Entraînement à vis sans fin non inclus

Aperçu

Description du fabricant
6370-21 SCIE CIRC 8 13A MÉTAL COUPETIN
  • La technologie de coupe à sec offre une coupe de métal plus rapide, plus propre et plus abordable
  • Le bouclier de lame durable avec tige à puce intégrée dévie/collecte les éclats chauds et les étincelles
  • Levier plongeant pour des coupes en plongée rapides et efficaces
  • Loquet de protection à dégagement rapide exclusif pour une élimination rapide des déchets et des changements de lame
  • Profondeur de coupe de 2-9/16 po pour les coupes en un seul passage à travers la plupart des matériaux courants
  • Les lames à embout en cermet de première qualité coupent plus rapidement, plus proprement et plus longtemps que les autres lames à embout en carbure ou à friction
  • Vitesse : 3,700 tr/min, vitesse unique
  • Comprend : clé hexagonale, lame de scie circulaire, étui de transport