Spécifications
Dimensions
- Longueur6.0 po
- Taille de la tige1/2 po
- Épaisseur0.062 po
- Poids0.40 lb
- Largeur1.0 po
Détails
- Détails supplémentairesLes lames de coupe de métal Kerf minces avec la double mise à niveau du double usage s’appuient sur une forme de dent optimisée pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Préservant un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour effectuer des coupes rapides et flexibles.
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend5 lames
- Numéro CUP du fabricant045242082988
- Nombre de dents30
- Série48-00
- Type de tigeTige universelle
- Conception de la formeDos fuselé pour plongeant
- Tpi5
- CUP_NON045242082988
Aperçu
- Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. Le dispositif NAIL GUARD de 5 TPI permet de résoudre ce compromis pour des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre les fractures dentaires.
- Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et au pliage pour une durabilité maximale.
- POINTE DE CHANGEMENT
- Dents bimétalliques Matrix II pour une plus grande durabilité.
- PROTECTEUR DE ONGLES
- Les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’EXTRÉMITÉ DE MÉLANGE Mord dans le bois au premier contact.
- Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises.
- . Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. NAIL GUARD . Le modèle 5 TPI agressif permet des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre la fracture dentaire.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee