Motion
48-39-0500

MILWAUKEE TOOL
48-39-0500

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02961624
N° MFR48-39-0500
Prix9.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0500

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02961624
N° MFR48-39-0500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    44.875 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de scie à ruban portatives Milwaukee standard/à coupe profonde sont conçues pour maximiser la performance de toute scie à ruban portative qui prend une lame de 44-7/8 po. Ils offriront une longue durée de vie des dents et une durabilité exceptionnelle dans les applications de coupe de métal, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et l’ensemble des dents ont été conçus pour offrir des coupes droites et précises sur une vaste gamme de matériaux.
  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    1 lame
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Oui
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    10
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0500 SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE 10T 4
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Polyvalence : conçu pour couper les matériaux courants de 5/16 à 1/2 po d’épaisseur