Motion
49-56-8010

MILWAUKEE TOOL
49-56-8010

1/4 po x 3-1/2 po Embout pilote en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02962405
N° MFR49-56-8010
Prix6.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-8010

1/4 po x 3-1/2 po Embout pilote en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02962405
N° MFR49-56-8010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    49-56
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • CUP_NON
    045242200450

Aperçu

Description du fabricant
49-56-8010 SCIE À TROU ARBOR DRI
  • Filet conique Thunderbolt® pour une durabilité accrue
  • La pointe fendue 135° permet un placement précis des trous
  • La tige plate à 3 pans ne glissera pas dans l’arbre ou le mandrin
  • La cannelure parabolique élimine les copeaux plus rapidement