Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Diamètre total6.0000 po
- Épaisseur globale0.2500 po
- Poids0.67 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Type d’abrasifA24R
- ApplicationMeulage en acier inoxydable
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Caractéristiques et avantages• Offre complète pour les applications à haute performance à usage général et spécialisées • Performance constante de la roue à la roue grâce à des processus de fabrication supérieurs • Testé pour l’équilibre, ce qui permet un meulage et une coupe en douceur et sans vibrations • Épaisseur : 1/4”
- Numéro de grain24
- Comprend(1) Meule 6 po x 1/4 po x 7/8 po (type 27) (49-94-6340)
- Numéro CUP du fabricant045242219605
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10185 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule
- CUP_NON045242219605
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Offre complète pour les applications spécialisées à haut rendement
- Rendement constant d’une roue à l’autre grâce à des processus de fabrication supérieurs
- Testé pour l’équilibre, ce qui permet un meulage et une coupe lisses et sans vibrations
- Épaisseur : 1/4”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee