Spécifications
Dimensions
- Hauteur5-5/16 po
- Longueur10-1/8 po
- Débit minimum0.1
Détails
- Précision±2.0 %
- Type de connexion#24 SAE, joint torique
- Plage de débit8 à 75 gal/min
- Matériau du boîtierAluminium
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Type de portN° 24 SAE
- Répétabilité±1 %
- ViscositéViscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
- Matériaux mouillésAluminium anodisé
Aperçu
- Tous les émetteurs sont étalonnés en usine et expédiés entièrement assemblés. Installez simplement l’émetteur dans votre système et mettez-le sous tension. Aucune plomberie droite requise à l’entrée ou à la sortie.
- Les transmetteurs fournissent des sorties analogiques ou à impulsion proportionnelles qui alimenteront les dispositifs d’acquisition de données, les compteurs et les cartes d’entrée analogiques populaires.
- Tous les émetteurs fournissent une indication visuelle du débit qui correspond à la sortie transmise.
- Le boîtier en aluminium moulé robuste est construit selon la norme NEMA 4X et permet une installation à l’extérieur et dans des environnements où des joints étanches aux liquides sont requis.
- Sans composants internes délicats pour se briser, s’abraser ou se corroder, le transmetteur de débit fournira de nombreuses années de service nécessitant peu d’entretien.