Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre66 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK05008CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle K05008CP0 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 66 mm et une largeur de 8 mm, conçu pour les machines industrielles robustes.
- Numéro de catalogue du fabricantK05008CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale350 lbf
- Capacité de charge statique radiale556 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729461380