Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre106 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.24 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK09008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type d’alésage droit avec un diamètre d’alésage de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 106 mm et une largeur globale de 8 mm dans les roulements à billes à section mince.
- Numéro de catalogue du fabricantK09008AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale505 kg
- Capacité de charge statique radiale1137 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729461717