Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre126 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK11008CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle K11008CP0 présente un alésage de 110 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 126 mm et une largeur de 8 mm, conçu pour les robots de précision.
- Numéro de catalogue du fabricantK11008CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale534 lbf
- Capacité de charge statique radiale1162 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729461892