Motion
K12013CP0
Roulement à billes à section mince - 120 mm alésage, 146 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964679
N° MFRK12013CP0
Prix1,384.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 120 mm alésage, 146 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964679
N° MFRK12013CP0
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
Prix1,384.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    146 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    K12013CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    K12013CP0 Le roulement à billes à section mince présente un alésage de 120 mm, une ouverture droite, un diamètre extérieur de 146 mm et une largeur de 13 mm pour la robotique de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K12013CP0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1073 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2004 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    662729462011

Aperçu

Description du fabricant
K12013CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE