Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre190 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre216 mm
- Global Largeur13 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids3.3 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK19013AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type d’alésage droit avec un diamètre d’alésage de 190 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 216 mm et une largeur globale de 13 mm dans les roulements à billes à section mince.
- Numéro de catalogue du fabricantK19013AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1422 kg
- Capacité de charge statique radiale3527 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729462615