Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre200 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre240 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids3.52 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK20020AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement K20020AR0 offre un alésage de 200 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un DE de 240 mm, une largeur de 20 mm, adapté aux systèmes automatisés lourds.
- Numéro de catalogue du fabricantK20020AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale2706 kg
- Capacité de charge statique radiale6045 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729462738