Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre250 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre290 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids4.62 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK25020CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type d’alésage droit avec un diamètre d’alésage de 250 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 290 mm et une largeur globale de 20 mm dans les roulements à billes à section mince.
- Numéro de catalogue du fabricantK25020CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale2821 lbf
- Capacité de charge statique radiale6108 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729462837