Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre300 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre340 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.77 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK30020AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle K30020AR0 a un alésage de 300 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur de 20 mm pour les applications industrielles lourdes.
- Numéro de catalogue du fabricantK30020AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale3317 kg
- Capacité de charge statique radiale8691 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729462912