Motion
K32008CP0
Roulement à billes à section mince - 320 mm alésage, 336 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964733
N° MFRK32008CP0
Prix4,321.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 320 mm alésage, 336 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964733
N° MFRK32008CP0
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
Prix4,321.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    336 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    K32008CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement K32008CP0 a un alésage de 320 mm, alésage droit, fermeture ouverte, 336 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, conçu pour la robotique industrielle lourde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K32008CP0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    985 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3257 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    662729451435

Aperçu

Description du fabricant
K32008CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE