Motion
KB160XP0
Roulement à contact en quatre points - 16.0000 po d’alésage, 16.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02964742
N° MFRKB160XP0
Prix15,730.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact en quatre points - 16.0000 po d’alésage, 16.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02964742
N° MFRKB160XP0
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
Prix15,730.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16.0000 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.04 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    KB160XP0 REALI-MINCE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6620 lbf
  • Série
    Ko
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729115849

Aperçu

Description du fabricant
KB160XP0 REALI-MINCE