Motion
MBF-M14T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02964847
N° MFRMBF-M14T
Prix150.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02964847
N° MFRMBF-M14T
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
Prix150.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 1.5
  • Taille du filetage
    M14
  • Poids
    0.118 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    29840 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6g-LH
  • CUP_NON
    190029034220

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MBF-M14T MÉTRIQUE AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer