Motion
C85N12-250
Cylindre à corps rond C85 -
N° D’ARTICLE MI02965753
N° MFRC85N12-250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à corps rond C85 -
N° D’ARTICLE MI02965753
N° MFRC85N12-250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Longueur totale
    355 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M6x1
  • Taille de la tige
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    12 psi
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    12 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
C85N12-250

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté