Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre de la brosse2-3/4 po
- Diamètre2-3/4 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageFiletage
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON697940822207