Motion
710-0038-032

VICKERS BY DANFOSS
710-0038-032

710-0038-032
N° D’ARTICLE MI02967795
N° MFR710-0038-032
Prix7,364.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
710-0038-032

710-0038-032
N° D’ARTICLE MI02967795
N° MFR710-0038-032
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
Prix7,364.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    180 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F, 180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min, 2200 tr/min
  • Débit maximum
    362.17592064 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3800 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    90° Dans le sens antihoraire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VMQ1
  • Type d’arbre
    Arbre cannelé selon SAE J744
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
VMQ145S180B00900AABANL00A032
  • Pressions les plus élevées, bruit le plus faible
  • Conception unique de plaque de gaufrettes
  • Pompe simple, double ou triple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté