Motion
CKDR215

TIMKEN
CKDR215

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 6.3200 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02968914
N° MFRCKDR215
Prix89.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CKDR215

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 6.3200 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02968914
N° MFRCKDR215
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
Prix89.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.3200 po
  • Taille de l’arbre
    2-15/16 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000901
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    MRCR
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450000901

Aperçu

Description du fabricant
CKDR215 COUVERCLES À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un triple joint à lèvres conçu pour se déplacer dans l’ouverture du couvercle pour s’adapter au désalignement tout en maintenant un contact total avec l’arbre pour une étanchéité positive
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination