Motion
D31211

GRACO INC
D31211

Husky® Pompe boulonnée non métallique 307 - ports NPT 3/8 po, 7 gal/min max., 100 psi max., 3/8 po entrée/sortie, 1/16 po de diamètre. Matières solides max., section fluide en acétal, bille PTFE, section centrale en acétal, siège anti-retour en acétal, membrane PTFE
N° D’ARTICLE MI02969865
N° MFRD31211
Prix1,334.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D31211

Husky® Pompe boulonnée non métallique 307 - ports NPT 3/8 po, 7 gal/min max., 100 psi max., 3/8 po entrée/sortie, 1/16 po de diamètre. Matières solides max., section fluide en acétal, bille PTFE, section centrale en acétal, siège anti-retour en acétal, membrane PTFE
N° D’ARTICLE MI02969865
N° MFRD31211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,334.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 po
  • Poids
    5.25 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Acétal
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acétal
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/8 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/16 po Dia.
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 7.00 pi, humide - 12.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D03211
  • Matériaux mouillés
    Acétal

Aperçu

Description du fabricant
POMPE HUSKY D31211