Motion
CSK25-PP
Embrayage à griffes - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur de 20 mm, couple de 77 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02974152
N° MFRCSK25-PP
Prix731.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à griffes - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur de 20 mm, couple de 77 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02974152
N° MFRCSK25-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix731.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Longueur totale
    20 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    2407-1/2 lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Vitesse maximale
    5200 tr/min
  • Série
    CSK
  • Capacité de couple
    77 pi-lb
  • CUP_NON
    786582701688

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK25PP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer