Motion
HG-26
Protège-manchon en nylon - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02974197
N° MFRHG-26
Prix5.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protège-manchon en nylon - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02974197
N° MFRHG-26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.99 $/pi

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Manchon de protection
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    Les manchons en nylon Gates jouent un rôle double : (1) ils offrent une excellente résistance à l’abrasion pour protéger chaque tuyau; et (2) ils peuvent être utilisés pour regrouper plusieurs ensembles de tuyaux ensemble pour une protection maximale.
  • Type de fin
    HG
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • Code d’harmonisation
    5909.00.2000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    072053682717

Aperçu

Description du fabricant
HG-26 MANCHES EN NYLON 7277-1377
  • Les temps d’arrêt et les coûts d’entretien sont réduits; ces manchons en nylon sont uniques parce qu’ils forment une couche de protection supplémentaire contre les forces abrasives; des milliers de minuscules filaments en nylon, tissés dans le fil texturé, « riz » en un bouclier autorenouvelable extrêmement résistant à l’abrasion sévère; cette gaine en nylon a l’approbation MSHA pour la résistance aux flammes; ajoutez 1/8 po pour l’installation; REMARQUE : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon de tuyau en nylon. Vous devrez peut-être utiliser une pince à bande ou une attache en nylon pour bien fixer le manchon.