Motion
1-1/4X10 ANG SILICONE FROID 85

GATES RUBBER CO
1-1/4X10 ENG COOL SILICONE 85

Tuyau industriel - 1-1/4 po de diamètre intérieur, 5.9 pression de service, type de tuyau de liquide de refroidissement, silicone - matériau de tube de type MQ, silicone - matériau de couvercle de type MQ, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02974924
N° MFR1-1/4X10 ENG COOL SILICONE 85
Prix89.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/4X10 ENG COOL SILICONE 85

Tuyau industriel - 1-1/4 po de diamètre intérieur, 5.9 pression de service, type de tuyau de liquide de refroidissement, silicone - matériau de tube de type MQ, silicone - matériau de couvercle de type MQ, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02974924
N° MFR1-1/4X10 ENG COOL SILICONE 85
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
Prix89.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.54 lb par pi
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    14.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.64 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Vert
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Silicone - Type MQ
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Le tuyau de liquide de refroidissement du moteur résiste aux températures extrêmes. Convient également à l’air ou à l’eau.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Silicone (type MQ)
  • Type de renfort de tuyau
    Plusieurs épaisseurs de tissu synthétique
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Matériau du tube intérieur
    Silicone (type MQ)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    347 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 347 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Normes respectées
    SAE 20R1 Classe A
  • Couleur du tube
    Orange
  • Matériau du tube
    Silicone - Type MQ
  • CUP_NON
    072053665598
  • Pression de service
    5.9

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4 SILICONE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR 85