Motion
BL644 50FT  799P M À M

MORSE
BL644 50FT 799P M TO M

Chaîne à feuilles 330168 - Laçage 4 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 22000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02976377
N° MFRBL644 50FT 799P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
BL644 50FT 799P M TO M

Chaîne à feuilles 330168 - Laçage 4 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 22000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02976377
N° MFRBL644 50FT 799P M TO M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    22000 lb
  • Taille de la chaîne
    BL6
  • Laçage
    4 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.7000 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.312
  • Pas  
    0.7500 po
  • Résistance à la traction
    22000
  • Poids
    1.96
  • Poids par pied
    1.96 lb
  • Largeur
    1.179
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.1790 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL644 50FT 799P M À M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466741
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1023, F97

Aperçu

Description du fabricant
BL644 50FT 799P M À M
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.