Motion
35NP O/L

MORSE
35NP O/L

Maillon de décalage 321314 - Pas de 35 / 3/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02976382
N° MFR35NP O/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
35NP O/L

Maillon de décalage 321314 - Pas de 35 / 3/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02976382
N° MFR35NP O/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.1875 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0500 po
  • Diamètre de la broche
    0.1410 po
  • Hauteur de la plaque
    0.3500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    321314
  • Numéro CUP du fabricant
    662288454601
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    662288454601

Aperçu

Description du fabricant
35NP O/L
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage
  • La force d’une chaîne en acier standard à une fraction du prix de l’acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer