Motion
40SS LIEN CONN

MORSE
40SS CONN LINK

Lien de connexion - 40 / 1/2 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02976384
N° MFR40SS CONN LINK
Prix18.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
40SS CONN LINK

Lien de connexion - 40 / 1/2 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02976384
N° MFR40SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Longueur de la goupille
    0.6300 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40SS C/L S/C S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288801566
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288801566

Aperçu

Description du fabricant
40SS C/L S/C S/F
  • Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs disponibles en stock