Motion
80SS LIEN OFFSET

MORSE
80SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02976388
N° MFR80SS OFFSET LINK
Prix84.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
80SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02976388
N° MFR80SS OFFSET LINK
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
Prix84.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9080 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    1.2740 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80SS O/L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288821892
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288821892

Aperçu

Description du fabricant
80SS O/L
  • Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs disponibles en stock